€ 2.977,30/ stukexcl. btw
€ 3.602,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DEMAC |
Type | 19000 |
Materiaal | Gelakt staal |
Kleur | Rood |
Trommeldiameter | 600 mm |
Met slang | Ja |
Type slang | 1-SINGLE-I21 |
Voor Inwendige diameter slang | 5/16" in |
Totale lengte | 60 m |
Max. werkdruk trommel | 600 bar |
Max. doorstroomvolume | 40 l/min |
Temperatuurbereik | van -20 tot 80 |
Oprolmechanisme | Veerbediend |
Type slangkoppeling | Binnendraad wartelend |
Draadmaat | 3/8" BSP cil. |
Maat draadaansluiting trommel (inch) | 1/2" |
A | 650 mm |
B | 650 mm |
C | 600 mm |
D | 400 mm |