Eriks
DEMAC

DEMAC Slanghaspel 19084.19-2SC.53

  • ERIKS:14855551
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
General-purpose slangenhaspel 19000
  • Voor enkele slangen
  • Geschikt voor lucht, olie, diesel, vet
  • Voor slanglengtes tot 60 meter
  • Optionele zwenkbeugel
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: staal 600 bar, roestvrij staal 200 bar
  • Max. doorstroomvolume: 40–135 l/min
  • Max. binnendiameter slang: 1"
  • Max. vloeistoftemperatuur: 1" BSPP-aansluiting max. 100°, 1/2" BSPP-aansluiting max. 60°
Opslaan in lijst

€ 1.735,80/ stukexcl. btw

€ 2.100,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DEMAC
Type
19000
Materiaal
Gelakt staal
Kleur
Rood
Trommeldiameter
590 mm
Met slang
Ja
Type slang
1-SINGLE-2SC
Voor Inwendige diameter slang
3/4" in
Totale lengte
20 m
Max. werkdruk trommel
100 bar
Max. doorstroomvolume
135 l/min
Temperatuurbereik
van -20 tot 80
Oprolmechanisme
Veerbediend
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Draadmaat
3/4" BSP cil.
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1"
A
270 mm
B
600 mm
C
590 mm
D
150 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

DEMAC Draaibare beugel 19777

  • Eriks:14855512
  • Manufacturer:19777

€ 158,60/ stukexcl. btw

€ 191,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026