€ 1.558,80/ stukexcl. btw
€ 1.886,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DEMAC |
Type | 19000 |
Materiaal | Gelakt staal |
Kleur | Rood |
Trommeldiameter | 600 mm |
Met slang | Ja |
Type slang | 1-SINGLE-I21 |
Voor Inwendige diameter slang | 1/2" in |
Totale lengte | 35 m |
Max. werkdruk trommel | 600 bar |
Max. doorstroomvolume | 40 l/min |
Temperatuurbereik | van -20 tot 80 |
Oprolmechanisme | Veerbediend |
Type slangkoppeling | Binnendraad wartelend |
Draadmaat | 1/2" BSP cil. |
Maat draadaansluiting trommel (inch) | 1/2" |
A | 370 mm |
B | 590 mm |
C | 600 mm |
D | 150 mm |
€ 158,60/ stukexcl. btw
€ 191,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026