Eriks
DEMAC

DEMAC Slanghaspel 19083.08

  • ERIKS:14855537
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
General-purpose slangenhaspel 19000
  • Voor enkele slangen
  • Geschikt voor lucht, olie, diesel, vet
  • Voor slanglengtes tot 60 meter
  • Optionele zwenkbeugel
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: staal 600 bar, roestvrij staal 200 bar
  • Max. doorstroomvolume: 40–135 l/min
  • Max. binnendiameter slang: 1"
  • Max. vloeistoftemperatuur: 1" BSPP-aansluiting max. 100°, 1/2" BSPP-aansluiting max. 60°
Opslaan in lijst

€ 1.049,00/ stukexcl. btw

€ 1.269,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DEMAC
Type
19000
Materiaal
Gelakt staal
Kleur
Rood
Trommeldiameter
600 mm
Met slang
Nee
Voor Inwendige diameter slang
5/16" in
Max. werkdruk trommel
600 bar
Max. doorstroomvolume
40 l/min
Temperatuurbereik
van -20 tot 80
Oprolmechanisme
Veerbediend
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1/2"
A
370 mm
B
590 mm
C
600 mm
D
150 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

DEMAC Draaibare beugel 19777

  • Eriks:14855512
  • Manufacturer:19777

€ 158,60/ stukexcl. btw

€ 191,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026