€ 337,87/ stukexcl. btw
€ 408,82incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Uitvoering | Opbouw |
Grootte | NG10/Cetop 5 |
Uitvoering klep | 4/2 |
Uitvoering | Conventioneel |
Max. werkdruk | 315 bar |
Bediening | Elektrisch |
Max. oliestroom | 120 l/min |
Spanning | 24 VDC |
Max. druk op T | 160 bar |
Elektrische aansluiting | DIN-connector |
Aantal magneten per ventiel | 1 |
€ 36,38/ stukexcl. btw
€ 44,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/01/2027€ 1,74/ stukexcl. btw
€ 2,11incl. btw
810 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 137,99/ stukexcl. btw
€ 166,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/02/2027