Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
CETOP plunjer 22A
CETOP plunjer 22A
- Maximale werkdruk NG6: 350 bar; NG10: 315 bar.
- Maximale flow: NG6: 80 l/min; NG10: 120 l/min.
- Stekkeraansluiting: DIN connector.
- Benodigde inbusbouten, NG6: 4 x M5 x 30; NG10: 4 x M6 x 40.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie/temperatuur/druk/flow).
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Uitvoering
Opbouw
2
Grootte
NG10/Cetop 5
2
Uitvoering klep
4/2
2
Uitvoering
Max. werkdruk [bar]
Bediening
Max. oliestroom [l/min]
Spanning
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
CETOP plunjer 22A
Product
Uitvoering
Grootte
Uitvoering klep
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Uitvoering
Grootte
Uitvoering klep
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
NG10 ventiel DG4V 5 22AJ M U H7 22
Opbouw
NG10/Cetop 5
4/2
€ 337,87
/
stuk
NG10 ventiel DG4V 5 22A M U A6 20
Opbouw
NG10/Cetop 5
4/2
€ 337,87
/
stuk
Inloggen