Eriks
DANFOSS

DANFOSS Inschroefpatroon PFR2 16 S 0 /15.00

  • ERIKS:1050038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- 3 weg drukgecompenseerde volumeregelaar PFR2.
- Inschroefpatroon.
- Meerdere verstelknoppen mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 140,66/ stukexcl. btw

€ 170,20incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Inschroefpatronen
Type afstelling
Schroef
Cavity
C-16-3
Max. werkdruk
210 bar
Max. oliestroom
151 l/min
Instelbereik
2 - 114 L/min
Onderdelen & accessoires
Product Image

DANFOSS Inline body staal C-16-3 3/4" BSP

  • Eriks:14232276
  • Manufacturer:02-175132

€ 193,75/ stukexcl. btw

€ 234,44incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

DANFOSS Inline body aluminium C-16-3 1/2" BSP

  • Eriks:14232263
  • Manufacturer:876720

€ 93,98/ stukexcl. btw

€ 113,72incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

DANFOSS Inline body aluminium C-16-3 3/4" BSP

  • Eriks:1051037
  • Manufacturer:876722

€ 119,02/ stukexcl. btw

€ 144,01incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026