Eriks
DANFOSS

DANFOSS Inline body aluminium C-16-3 3/4" BSP

  • ERIKS:1051037
Image 1
- Leidingbouw behuizing voor inschroefpatronen.
- Geschikt voor inschroefpatronen met cavity C-08-3/C-10-3/C-12-3/C-16-3/C-20-3.
- Leverbaar in staal of aluminium.
Opslaan in lijst

€ 119,02/ stukexcl. btw

€ 144,01incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Cavity
C-16-3
Aantal ventielen
1
Materiaal
Aluminium
Max. werkdruk
210 bar
Aansluitingen
3/4" BSP