Eriks
DANFOSS

DANFOSS Gestuurde terugslagklep 4CK1201S/A877

  • ERIKS:12051963
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gestuurde terugslagklep, inschroefpatroon, type 4CK.
Opslaan in lijst

€ 53,14/ stukexcl. btw

€ 64,30incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Inschroefpatronen
Uitvoering klep
Enkel
Stuurdrukverhouding
1:3
Cavity
A877
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
120 l/min
Onderdelen & accessoires

€ 122,90/ stukexcl. btw

€ 148,71incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 68,28/ stukexcl. btw

€ 82,62incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 245,79/ stukexcl. btw

€ 297,41incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 136,55/ stukexcl. btw

€ 165,23incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026