Eriks
DANFOSS

DANFOSS Stalen huis voor inschroefpatronen C1200 dubbel ventiel A877 34B ST

  • ERIKS:12051979
Image 1
- Leidingmontage behuizing voor inschroefpatronen.
- Geschikt voor inschroefpatronen met cavity A877.
- Leverbaar in staal of aluminium.
Opslaan in lijst

€ 245,79/ stukexcl. btw

€ 297,41incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Cavity
A887
Aantal ventielen
2
Materiaal
Staal
Max. werkdruk
350 bar
Aansluitingen
3/4" BSP