Eriks
DANFOSS

DANFOSS Drukbegrenzingsventiel RV8 8 S 0 30

  • ERIKS:1049472
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Directe veiligheid.
- Andere verstelknoppen mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 37,43/ stukexcl. btw

€ 45,29incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Inschroefpatronen
Uitvoering klep
Direct
Type afstelling
Schroef
Cavity
C-8-2
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
30 l/min
Instelbereik
70 - 210 bar
Onderdelen & accessoires
Product Image

DANFOSS Inline body aluminium C-8-2 3/8" BSP

  • Eriks:13466635
  • Manufacturer:02-160728

€ 23,80/ stukexcl. btw

€ 28,80incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

DANFOSS Inline body staal C-8-2 1/4" BSP

  • Eriks:14232280
  • Manufacturer:02-160733

€ 57,60/ stukexcl. btw

€ 69,70incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

DANFOSS Inline body staal C-8-2 3/8" BSP

  • Eriks:14232281
  • Manufacturer:02-160734

€ 57,60/ stukexcl. btw

€ 69,70incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

DANFOSS Inline body aluminium C-8-2 1/4" BSP

  • Eriks:14232266
  • Manufacturer:02-160727

€ 23,80/ stukexcl. btw

€ 28,80incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026