Eriks
DANFOSS

DANFOSS Inline body aluminium C-8-2 1/4" BSP

  • ERIKS:14232266
Image 1
- Leidingbouw behuizing voor inschroefpatronen.
- Geschikt voor inschroefpatronen met cavity C-08-2/C-10-2/C-12-2/C-16-2/C-20-2.
- Leverbaar in staal of aluminium.
Opslaan in lijst

€ 23,80/ stukexcl. btw

€ 28,80incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Cavity
C-8-2
Aantal ventielen
1
Materiaal
Aluminium
Max. werkdruk
210 bar
Aansluitingen
1/4" BSP