Eriks
DANFOSS

DANFOSS Drukbegrenzingsventiel RV2 10 S 0 35

  • ERIKS:1034293
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Maximale werkdruk 350 bar.
- Indirecte (voorgestuurde) veiligheid.
- Met terugslagklep voor by-pass van de terugkomende oliestroom.
- Andere verstelknoppen mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 61,45/ stukexcl. btw

€ 74,35incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Inschroefpatronen
Uitvoering klep
Indirect met terugslagklep
Type afstelling
Schroef
Cavity
C-10-2
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
114 l/min
Instelbereik
17 - 240 bar
Onderdelen & accessoires
Product Image

DANFOSS Inline body aluminium C-10-2 1/4" BSP

  • Eriks:14232321
  • Manufacturer:876702

€ 25,97/ stukexcl. btw

€ 31,42incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

DANFOSS Inline body staal C-10-2 1/4" BSP

  • Eriks:14232335
  • Manufacturer:02-175102

€ 63,77/ stukexcl. btw

€ 77,16incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

DANFOSS Inline body aluminium C-10-2 3/8" BSP

  • Eriks:13466636
  • Manufacturer:876703

€ 41,54/ stukexcl. btw

€ 50,26incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

DANFOSS Inline body staal C-10-2 3/8" BSP

  • Eriks:1058339
  • Manufacturer:02-175103

€ 63,77/ stukexcl. btw

€ 77,16incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026