Eriks
DANFOSS

DANFOSS Inline body staal C-10-2 3/8" BSP

  • ERIKS:1058339
Image 1
- Leidingbouw behuizing voor inschroefpatronen.
- Geschikt voor inschroefpatronen met cavity C-08-2/C-10-2/C-12-2/C-16-2/C-20-2.
- Leverbaar in staal of aluminium.
Opslaan in lijst

€ 63,77/ stukexcl. btw

€ 77,16incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Cavity
C-10-2
Aantal ventielen
1
Materiaal
Staal
Max. werkdruk
350 bar
Aansluitingen
3/8" BSP