Eriks
DANFOSS

DANFOSS Balanceerventiel 1CEB120P35S8/A877

  • ERIKS:12051942
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Balanceerventiel 1CEB.
- Inschroefpatroon.
- Voor gebruik met stuurventiel met A-B gesloten in middenstand.
- Veerkamer verbonden met atmosfeer.
Opslaan in lijst

€ 120,61/ stukexcl. btw

€ 145,94incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Inschroefpatronen
Uitvoering klep
Veerkamer verbonden met atmosfeer
Stuurdrukverhouding
1:8
Type afstelling
Schroef
Cavity
A877
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
120 l/min
Instelbereik
70 - 350 bar
Onderdelen & accessoires

€ 136,55/ stukexcl. btw

€ 165,23incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 122,90/ stukexcl. btw

€ 148,71incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 245,79/ stukexcl. btw

€ 297,41incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 68,28/ stukexcl. btw

€ 82,62incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026