€ 55,36/ stukexcl. btw
€ 66,99incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Uitvoering | Inschroefpatronen |
Uitvoering klep | Enkel standaard (ventiel met open middenstand) |
Stuurdrukverhouding | 1:5 |
Type afstelling | Schroef |
Cavity | A6610 |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 30 l/min |
Instelbereik | 70 - 210 bar |
€ 55,99/ stukexcl. btw
€ 67,75incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 24,71/ stukexcl. btw
€ 29,90incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 31,10/ stukexcl. btw
€ 37,63incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 75,86/ stukexcl. btw
€ 91,79incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026