Eriks
DANFOSS

DANFOSS Balanceerventiel 1CE100P35S8/A877

  • ERIKS:12051940
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
- Balanceerventiel 1CE.
- Inschroefpatroon.
- Voor gebruik met stuurventiel met A-B verbonden met tank in de middenstand.
- Veerkamer wordt intern ontlast.
Opslaan in lijst

€ 116,60/ stukexcl. btw

€ 141,09incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Inschroefpatronen
Uitvoering klep
Enkel standaard (ventiel met open middenstand)
Stuurdrukverhouding
1:8
Type afstelling
Schroef
Cavity
A877
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
120 l/min
Instelbereik
70 - 350 bar
Onderdelen & accessoires

€ 136,55/ stukexcl. btw

€ 165,23incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 68,28/ stukexcl. btw

€ 82,62incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 122,90/ stukexcl. btw

€ 148,71incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 245,79/ stukexcl. btw

€ 297,41incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026