Eriks
DANFOSS

DANFOSS 2-weg volumeregelaar FAR1 10 K 0 10

  • ERIKS:1034335
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
- 2 weg instelbare drukgecompenseerde volumeregelaar FAR1 en FCG.
- FAR1: Inschroefpatroon en FCG: aanbouwventiel.
- FCG: fijnafstelling.
- Meerdere verstelknoppen mogelijk.
- Meerdere instelbereiken mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 109,86/ stukexcl. btw

€ 132,93incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Inschroefpatronen
Uitvoering klep
Met terugslagklep
Type afstelling
Knop
Cavity
C-10-2
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
310 bar
Max. oliestroom
38 l/min
Instelbereik
1 - 38 L/min
Onderdelen & accessoires
Product Image

DANFOSS Inline body staal C-10-2 1/4" BSP

  • Eriks:14232335
  • Manufacturer:02-175102

€ 63,77/ stukexcl. btw

€ 77,16incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

DANFOSS Inline body aluminium C-10-2 1/4" BSP

  • Eriks:14232321
  • Manufacturer:876702

€ 25,97/ stukexcl. btw

€ 31,42incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

DANFOSS Inline body staal C-10-2 3/8" BSP

  • Eriks:1058339
  • Manufacturer:02-175103

€ 63,77/ stukexcl. btw

€ 77,16incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

DANFOSS Inline body aluminium C-10-2 3/8" BSP

  • Eriks:13466636
  • Manufacturer:876703

€ 41,54/ stukexcl. btw

€ 50,26incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026