€ 105,64/ stukexcl. btw
€ 127,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CR |
Diameter | 45 mm |
Buitendiameter | 88.4 mm |
Breedte | 30 mm |
Onderhoudsvrij | Ja |
Dynamisch draaggetal | 83.8 kN |
Statisch draaggetal | 132.3 kN |
Dynamisch axiaal draaggetal | 23 kN |
Statisch axiaal draaggetal | 36 kN |
Montageprofiel | 2811 |
A | 4 mm |
B | 30 mm |
d | 45 mm |
D | 88.4 mm |
H | 57 mm |
hmin | 44 mm |
hmax | 45.5 mm |
r | 4 mm |
S | 26 mm |
T | 59 mm |
€ 188,64/ meterexcl. btw
€ 228,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026