Eriks
CR

CR Hefmastprofiel standaard U-profiel 2811 (3Nb/28,6 KG/MTR) L=6M

  • ERIKS:14065784
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 188,64/ meterexcl. btw

€ 228,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CR
Materiaal
Staal (ST52-3)
Breedte
135.4 mm
Hoogte
53 mm
Dikte
23 mm
Breedte opening
89.4 mm
Lengte
6000 mm