€ 118,70/ stukexcl. btw
€ 143,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CR |
Diameter | 40 mm |
Buitendiameter | 77.7 mm |
Breedte | 23 mm |
Onderhoudsvrij | Ja |
Dynamisch draaggetal | 58.4 kN |
Statisch draaggetal | 100 kN |
Dynamisch axiaal draaggetal | 23 kN |
Statisch axiaal draaggetal | 36 kN |
Montageprofiel | 2810 |
A | 3.5 mm |
B | 23 mm |
d | 40 mm |
D | 77.7 mm |
H | 48 mm |
hmin | 37 mm |
hmax | 38.5 mm |
r | 4 mm |
S | 26 mm |
T | 54 mm |
€ 137,85/ meterexcl. btw
€ 166,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026