Eriks
CR

CR Hefmastprofiel standaard U-profiel 2810 (2Nb/20,9 KG/MTR) L=6M

  • ERIKS:14065785
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 137,85/ meterexcl. btw

€ 166,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CR
Materiaal
Staal (ST52-3)
Breedte
121.3 mm
Hoogte
41 mm
Dikte
21.3 mm
Breedte opening
78.7 mm
Lengte
6000 mm