Eriks
CR

CR Verstelbare combirol 400-0076

  • ERIKS:14065752
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Onderhoudsvrij. Geschikt voor U-profiel 2811
Opslaan in lijst

€ 161,00/ stukexcl. btw

€ 194,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CR
Diameter
45 mm
Buitendiameter
88.4 mm
Breedte
30 mm
Onderhoudsvrij
Ja
Dynamisch draaggetal
83.8 kN
Statisch draaggetal
132.3 kN
Dynamisch axiaal draaggetal
13.2 kN
Statisch axiaal draaggetal
14.5 kN
Montageprofiel
2811
A
7 mm
B
30 mm
d
45 mm
D
88.4 mm
H
61 mm
h
48 mm
r
3 mm
S
21 mm
T
59 mm
Onderdelen & accessoires

€ 188,64/ meterexcl. btw

€ 228,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026