€ 125,90/ stukexcl. btw
€ 152,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CR |
Diameter | 40 mm |
Buitendiameter | 77.7 mm |
Breedte | 23 mm |
Onderhoudsvrij | Ja |
Dynamisch draaggetal | 48 kN |
Statisch draaggetal | 56.8 kN |
Dynamisch axiaal draaggetal | 14 kN |
Statisch axiaal draaggetal | 14 kN |
Montageprofiel | 3019 |
A | 7 mm |
B | 23 mm |
d | 40 mm |
D | 77.7 mm |
H | 45 mm |
h | 34 mm |
r | 4 mm |
S | 21 mm |
T | 53 mm |
€ 160,02/ meterexcl. btw
€ 193,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026