Eriks
CR

CR Hefmastprofiel standaard I-profiel 3019 (25,3 KG/MTR) L=6M

  • ERIKS:14065779
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 160,02/ meterexcl. btw

€ 193,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CR
Materiaal
Staal (ST52-3)
Breedte
113.9 mm
Hoogte
66 mm
Dikte
18 mm
Breedte opening
77.9 mm
Lengte
6000 mm