Eriks
CR

CR Verstelbare combirol 400-0074

  • ERIKS:14065750
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Onderhoudsvrij. Geschikt voor U-profiel 2810
Opslaan in lijst

€ 130,32/ stukexcl. btw

€ 157,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CR
Diameter
40 mm
Buitendiameter
77.7 mm
Breedte
23 mm
Onderhoudsvrij
Ja
Dynamisch draaggetal
58.4 kN
Statisch draaggetal
100 kN
Dynamisch axiaal draaggetal
13.2 kN
Statisch axiaal draaggetal
14.5 kN
Montageprofiel
2810
A
7 mm
B
23 mm
d
40 mm
D
77.7 mm
H
51 mm
h
39.5 mm
r
4 mm
S
21 mm
T
53 mm
Onderdelen & accessoires

€ 137,85/ meterexcl. btw

€ 166,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026