Eriks
CR

CR Combirol op plaat 400-0613

  • ERIKS:14065771
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 207,73/ stukexcl. btw

€ 251,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CR
Onderhoudsvrij
Ja
Montageprofiel
2810
A
120 mm
B
90 mm
C
40 mm
D
M 12
E
50 mm
F
12.5 mm
G
6 mm
I
80 mm
S
15 mm
Onderdelen & accessoires

€ 137,85/ meterexcl. btw

€ 166,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026