€ 83,09/ stukexcl. btw
€ 100,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CR |
Diameter | 45 mm |
Buitendiameter | 88.4 mm |
Breedte | 30 mm |
Onderhoudsvrij | Ja |
Dynamisch draaggetal | 83.8 kN |
Statisch draaggetal | 132.3 kN |
Dynamisch axiaal draaggetal | 27.7 kN |
Statisch axiaal draaggetal | 42 kN |
Montageprofiel | 2811 |
A | 3.5 mm |
B | 30 mm |
d | 45 mm |
D | 88.4 mm |
H | 57 mm |
h | 44 mm |
r | 3 mm |
S | 26 mm |
T | 59 mm |
€ 188,64/ meterexcl. btw
€ 228,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026