Eriks
CR

CR Combirol 400-0056

  • ERIKS:14065743
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Onderhoudsvrij. Geschikt voor U-profiel 2810
Opslaan in lijst

€ 70,03/ stukexcl. btw

€ 84,74incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CR
Diameter
40 mm
Buitendiameter
77.7 mm
Breedte
23 mm
Onderhoudsvrij
Ja
Dynamisch draaggetal
58.4 kN
Statisch draaggetal
100 kN
Dynamisch axiaal draaggetal
23.2 kN
Statisch axiaal draaggetal
35.8 kN
Montageprofiel
2810
A
3 mm
B
23 mm
d
40 mm
D
77.7 mm
H
48 mm
h
36.5 mm
r
4 mm
S
24 mm
T
53 mm
Onderdelen & accessoires

€ 137,85/ meterexcl. btw

€ 166,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026