Eriks
CP

CP ZL-Vleugeldeurkast 1950x1200x500mm R7035

  • ERIKS:11824196
  • Fabrikant:4332163733836
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zwaar belastbare kast, RAL 7035 lichtgrijs

Veilige staalplaatconstructie
  • Komgreepslot „Ergo-Lock“ (stabiele 3-punts-vergrendeling)
  • Deurophanging door middel van oplegscharnieren (openingshoek ca. 180°)
  • Deurversterking (in het midden) met verborgen grendelstang
  • Bovenzijde kast bij hoogte 1000 en 2000 mm met zwarte geribbelde rubbermat
Legplanken
Verzinkt en verstelbaar in een rasterhoogte van 15 mm.

110 kg draagvermogen bij gelijkmatig verdeelde belasting.
Veldbelasting: 700 kg

Standaardlak
Behuizing en deuren in RAL 7035 lichtgrijs.

Andere standaardkleuren, zonder meerprijs, in een- en tweekleurige combinaties voor kast en deuren, zijn op aanvraag leverbaar.
Opslaan in lijst

€ 921,31/ stukexcl. btw

€ 1.114,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CP
Breedte
1200 mm
Diepte
500 mm
Hoogte
1950 mm
RAL-nummer
7035
Aantal legborden
4