Eriks
CP

Zwaarlast draaideurkasten

Zwaar belastbare kast

Veilige staalplaatconstructie
  • Komgreepslot „Ergo-Lock“ (stabiele 3-punts-vergrendeling)
  • Deurophanging door middel van oplegscharnieren (openingshoek ca. 180°).
  • Deurversterking (in het midden) met verborgen grendelstang.
  • Bovenzijde kast bij hoogte 1000 en 2000 mm met zwarte geribbelde rubbermat.
Legplanken
Verzinkt en verstelbaar in een rasterhoogte van 15 mm.

Standaardlak
Behuizing en deuren in RAL 7035 lichtgrijs.
Behuizing RAL 7035 lichtgrijs, deuren RAL 5010 gentiaanblauw.
Behuizing : RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5012 lichtblauw.

Andere standaardkleuren, zonder meerprijs, in een- en tweekleurige combinaties voor kast en deuren, zijn op aanvraag leverbaar.
Image 1
  • 7
  • 12
  • 5
  • 5
  • 5
  • 4
  • 1
  • 18
19 of Zwaarlast draaideurkasten
ProductBreedte [mm]Diepte [mm]Hoogte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw