Eriks
CP

CP ZL-schuifdeurenkast 1950x1200x500mm RAL 7035

  • ERIKS:14375756
  • Fabrikant:4332163733652
Image 1
hoogte 1950 mm

Deze schuifdeurkasten zijn van een duurzame staalconstructie vervaardigd. Ze hebben een draagvermogen van 700 kg.

•    Materiaal: plaatstaal, kwalitatief hoogwaardig gemoffeld
•    Deuren: speciale loopwielen, railgeleiding
•    Sluiting: draai-/drukcilinderslot, verwisselbare cilinder
•    Grepen: ergonomische metalen greep
•    Legborden: verzinkt, in hoogte verstelbaar in raster
•    Afdekplaat: geribbelde rubbermat, bij hoogte 1000 en 1200 mm
•    Als optie verkrijgbaar: plaat met melaminecoating
•    Lak: diverse RAL-kleuren, ook 2-kleurig, zonder meerprijs leverbaar (conform kleurenlijst)
Opslaan in lijst

€ 1.042,18/ stukexcl. btw

€ 1.261,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CP