Eriks
CP

Schuifdeurkast (zwaarlast) type 3030

Schuifdeurkast (zwaarlast)

Afdekplaat
25 mm dik, melaminegecoat i.p.v. de geribbelde rubbermat naar wens.



-    Bestand tegen zeer zware lasten
Draagvermogen per verzinkt legbord: 110 kg.
Totaal draagvermogen: 700 kg.
-    Lichtlopende schuifdeuren
Met speciale kogellagerrollen.
In speciale geleiderails.
-    Ergonomische beugelgrepen
Van metaal, voor gemakkelijke bediening.
-    Inbraakveilig
Draai-/drukcilinderslot met 2 sleutels, verwisselbare-cilinder.
-    Veelzijdig binnen en buiten
Binnen: hoge flexibiliteit door verstelbaarheid in 15-mm-raster.
Buiten: verschillende maatvarianten (2 breedtes, 3 hoogtes).
-    Veelvoud aan kleuren
Slijtvaste poedercoating.
Standaard laklaag RAL 7035 lichtgrijs.
Verdere standaardkleuren leverbaar zonder meerprijs.
Naar keuze één- of tweekleurige combinaties (a.u.b. bij bestelling vermelden).

-    Comfortabele binneninrichting
Met tussenwand (bij breedte 1600 mm).
Aan elke zijde van de tussenwand 4 verstelbare, verzinkte legborden.
Hoogte 1950 mm buiten, 1840 mm binnen.
Image 1
2 of Schuifdeurkast (zwaarlast) type 3030
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw