Eriks
CP

CP Vleugeldeurkast 8934-052 7035/7035

  • ERIKS:12963963
  • Fabrikant:4055404115795
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
XXL - Kast met openslaande deuren, RAL 7035 lichtgrijs

Veilige staalplaatconstructie
  • Komgreepslot „Ergo-Lock“ (stabiele 3-punts-vergrendeling)
  • Deurversterking (centrisch)
  • 4 legplanken
  • Verzinkt en verstelbaar in een rasterhoogte van 15 mm
70 kg draagvermogen bij gelijkmatig verdeelde belasting.

Standaardlak
Behuizing en deuren in RAL 7035 lichtgrijs.

Andere standaardkleuren, zonder meerprijs, in een- en tweekleurige combinaties voor kast en deuren, zijn op aanvraag leverbaar. Uitvoering: voor normale belastingen.
Opslaan in lijst

€ 1.494,87/ stukexcl. btw

€ 1.808,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CP
Breedte
1200 mm
Diepte
800 mm
Hoogte
1950 mm
RAL-nummer
7035