Eriks
CP

CP Vleugeldeurkast 8922-052 7035/5012

  • ERIKS:12963870
  • Fabrikant:4025314094459
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwaarbelastbare kast, korpus, RAL 7035 / deuren RAL 5012

Veilige staalplaatconstructie
  • Komgreepslot „Ergo-Lock“ (stabiele 3-punts-vergrendeling)
  • Deurophanging door middel van oplegscharnieren (openingshoek ca. 180°)
  • Deurversterking (in het midden) met verborgen grendelstang
  • Bovenzijde kast bij hoogte 1000 en 2000 mm met zwarte geribbelde rubbermat
Legplanken
Verzinkt en verstelbaar in een rasterhoogte van 15 mm.

110 kg draagvermogen bij gelijkmatig verdeelde belasting.
Veldbelasting: 700 kg

Standaardlak
Behuizing : RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5012 lichtblauw.

Andere standaardkleuren, zonder meerprijs, in een- en tweekleurige combinaties voor kast en deuren, zijn op aanvraag leverbaar.
Opslaan in lijst

€ 921,31/ stukexcl. btw

€ 1.114,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CP
Breedte
930 mm
Diepte
600 mm
Hoogte
1950 mm
RAL-nummer
7035/5012
Aantal legborden
4