Eriks
CP

CP Stellingkast 7035/7035 830x700x300mm met deuren 42 magazijnbakken

  • ERIKS:11824055
  • Fabrikant:4332163731689
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Magazijnstellingkast HxBxD 830x700x300 mm, met magazijnbakken

• Stalen kast met en zonder deuren
Robuuste plaatstalen constructie.
Milieuvriendelijke poedercoating.
Deuren met 3-punts-vergrendeling.
Cilinderslot met 2 sleutels.
• Variabele indeling
Verzinkte legborden met raster van 10 mm verstelbaar.
Draagvermogen: 50 kg/legbord bij gelijkmatig verdeelde last.
• Standaardkleuren zonder meerprijs
Voor een- of tweekleurige combinaties van kast en fronten zie kleurenlijst.
• Standaard lakwerk
Behuizing en deuren in RAL 7035 lichtgrijs of
Behuizing RAL 7035 lichtgrijs en deuren RAL 5012 lichtblauw.
Andere beschikbare kleuren (zonder meerprijs):
Corpus: RAL 5012, RAL 6011, RAL 7021, RAL 7035
Deurkleuren: RAL 3003, RAL 5010, RAL 5012, RAL 5021, RAL 6011, RAL 7021, RAL 7035



Standaard met 6 legborden en 42 magazijnbakken PLK 4 blauw, naar keuze met of zonder deuren.

Beschikbare corpuskleuren (zonder meerprijs):
RAL 5012
RAL 6011
RAL 7021
RAL 7035

Alle andere beschikbare kleuren overeenkomstig deurkleuren (zonder meerprijs)
Opslaan in lijst

€ 425,90/ stukexcl. btw

€ 515,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CP
Breedte
700 mm
Diepte
300 mm
Hoogte
830 mm
RAL-nummer
7035
Aantal bakjes
42