• Stalen kast met en zonder deuren
Robuuste plaatstalen constructie.
Milieuvriendelijke poedercoating.
Deuren met 3-punts-vergrendeling.
Cilinderslot met 2 sleutels.
• Variabele indeling
Verzinkte legborden met raster van 10 mm verstelbaar.
Draagvermogen: 50 kg/legbord bij gelijkmatig verdeelde last.
• Standaardkleuren zonder meerprijs
Voor een- of tweekleurige combinaties van kast en fronten zie kleurenlijst.
• Standaard lakwerk
Behuizing en deuren in RAL 7035 lichtgrijs of
Behuizing RAL 7035 lichtgrijs en deuren RAL 5012 lichtblauw.
Andere beschikbare kleuren (zonder meerprijs):
Corpus: RAL 5012, RAL 6011, RAL 7021, RAL 7035
Deurkleuren: RAL 3003, RAL 5010, RAL 5012, RAL 5021, RAL 6011, RAL 7021, RAL 7035

| Product | Breedte [mm] | Diepte [mm] | Hoogte [mm] | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Stellingkast 7035/7035 830x700x300mm met deuren 42 magazijnbakken | 700 | 300 | 830 | € 425,90/stuk | |
| Stellingkast 7035/7035 830x700x300mm zonder deuren 42 magazijnbakken | 700 | 300 | 830 | € 333,79/stuk | |
| Stellingkast 7035/5012 830x700x300mm met deuren 42 magazijnbakken | 700 | 300 | 830 | € 425,90/stuk |