Eriks
CP

CP Stellingkast 7035/7035 1980x1000x420mm met deuren 32 magazijnbakken

  • ERIKS:11824082
  • Fabrikant:4332163732228
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Magazijnstellingkast HxBxD 1980x1000x420 mm, met 7 legborden

• Robuuste plaatstalen constructie
Milieuvriendelijke poedercoating.
Deuren met 3-punts-vergrendeling.
Cilinderslot met 2 sleutels.
• In hoogte verstelbare legborden
Verzinkte legborden met raster van 10 mm verstelbaar.
Draagvermogen: 70 kg/legbord bij gelijkmatig verdeelde last.
• Standaardkleuren zonder meerprijs
Voor een- of tweekleurige combinaties van kast en voorzijde zie kleurenlijst.
• Standaard lakwerk
Behuizing en deuren in RAL 7035 lichtgrijs of
Behuizing RAL 7035 lichtgrijs en deuren RAL 5012 lichtblauw.



• 20 magazijnbakken PLK 2a blauw
• 12 magazijnbakken PLK 2 rood
• Naar keuze met of zonder deuren
Opslaan in lijst

€ 881,90/ stukexcl. btw

€ 1.067,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CP
Breedte
1000 mm
Diepte
420 mm
Hoogte
1980 mm
RAL-nummer
7035
Aantal bakjes
32