Eriks
CP

Stellingkast met 7 legborden en 32 magazijnbakken

Magazijnstellingkast HxBxD 1980x1000x420 mm, met 7 legborden

•    Robuuste plaatstalen constructie
Milieuvriendelijke poedercoating.
Deuren met 3-punts-vergrendeling.
Cilinderslot met 2 sleutels.
•    In hoogte verstelbare legborden
Verzinkte legborden met raster van 10 mm verstelbaar.
Draagvermogen: 70 kg/legbord bij gelijkmatig verdeelde last.
•    Standaardkleuren zonder meerprijs
Voor een- of tweekleurige combinaties van kast en voorzijde zie kleurenlijst.
•    Standaard lakwerk
Behuizing en deuren in RAL 7035 lichtgrijs of
Behuizing RAL 7035 lichtgrijs en deuren RAL 5012 lichtblauw.



•    20 magazijnbakken PLK 2a blauw
•    12 magazijnbakken PLK 2 rood
•    Naar keuze met of zonder deuren
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 3
  • 3
  • 3
3 of Stellingkast met 7 legborden en 32 magazijnbakken
ProductBreedte [mm]Diepte [mm]Hoogte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw