• Stalen kast met en zonder deuren
Robuuste plaatstalen constructie.
Milieuvriendelijke poedercoating.
Deuren met 3-punts-vergrendeling.
Cilinderslot met 2 sleutels.
• Variabele indeling
Verzinkte legborden met raster van 10 mm verstelbaar.
Draagvermogen: 50 kg/legbord bij gelijkmatig verdeelde last.
• Standaardkleuren zonder meerprijs
Voor een- of tweekleurige combinaties van kast en fronten zie kleurenlijst.
• Standaard lakwerk
Behuizing en deuren in RAL 7035 lichtgrijs of
Behuizing RAL 7035 lichtgrijs en deuren RAL 5012 lichtblauw.
Andere beschikbare kleuren (zonder meerprijs):
Corpus: RAL 5012, RAL 6011, RAL 7021, RAL 7035
Deurkleuren: RAL 3003, RAL 5010, RAL 5012, RAL 5021, RAL 6011, RAL 7021, RAL 7035
€ 425,90/ stukexcl. btw
€ 515,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CP |
Breedte | 700 mm |
Diepte | 300 mm |
Hoogte | 830 mm |
RAL-nummer | 7035/5012 |
Aantal bakjes | 42 |