• Robuuste stalen kast
Stabiele plaatstalen constructie.
Milieuvriendelijke poedercoating.
• Deuren met 3-punts-vergrendeling
Cilinderslot met 2 sleutels.
• In hoogte verstelbare legborden
Verzinkte legborden met raster van 10 mm verstelbaar.
Draagvermogen: 50 kg/legbord bij gelijkmatig verdeelde last.
• Standaardkleuren zonder meerprijs
Voor een- of tweekleurige combinaties van behuizing en fronten zie kleurenlijst.
• Standaard lakwerk
Behuizing en deuren in RAL 7035 lichtgrijs of
Behuizing RAL 7035 lichtgrijs en deuren RAL 5012 lichtblauw.
€ 883,73/ stukexcl. btw
€ 1.069,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CP |
Breedte | 700 mm |
Diepte | 300 mm |
Hoogte | 1980 mm |
RAL-nummer | 7035/5012 |
Aantal bakjes | 114 |