Eriks
CP

Stellingkast met 18 legborden en 114 magazijnbakken

Magazijnstellingkast HxBxD 1980x700x300 mm, met 18 legborden

•    Robuuste stalen kast
Stabiele plaatstalen constructie.
Milieuvriendelijke poedercoating.
•     Deuren met 3-punts-vergrendeling
Cilinderslot met 2 sleutels.
•     In hoogte verstelbare legborden
Verzinkte legborden met raster van 10 mm verstelbaar.
Draagvermogen: 50 kg/legbord bij gelijkmatig verdeelde last.
•     Standaardkleuren zonder meerprijs
Voor een- of tweekleurige combinaties van behuizing en fronten zie kleurenlijst.
•     Standaard lakwerk
Behuizing en deuren in RAL 7035 lichtgrijs of
Behuizing RAL 7035 lichtgrijs en deuren RAL 5012 lichtblauw.



•     60 magazijnbakken PLK 4 blauw
•    54 magazijnbakken PLK 4 rood
•    Naar keuze met of zonder deuren
Image 1
  • 3
  • 3
  • 3
3 of Stellingkast met 18 legborden en 114 magazijnbakken
ProductBreedte [mm]Diepte [mm]Hoogte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw