Eriks
CP

CP Schuifdeurkast HxBxD 1950x1600x400mm

  • ERIKS:12963334
  • Fabrikant:4332163333593
Image 1
Schuifdeurkast hoogte 1950 mm

•    Hoogwaardige plaatstaal-constructie
Opzetkasten gelijksluitend met grondkast te maken.
Kasten in 1600 mm breedte met scheidingswand.
•     Afsluitbare schuifdeuren
Lichtlopende deuren lopen met kogellagerrollen in speciale railgeleider.
Draai-drukcilinderslot met 2 sleutels.
•     Variabele legborden
In hoogte verstelbare in 15 mm-raster.
Draagkracht per legbord ca. 50 kg.
•     Standaardlak:
Ombouw en deuren in RAL 7035 lichtgrijs.
•     Standaardkleuren zonder meerprijs
Een- en tweekleurige kleurcombinaties zonder meerprijs (zie kleurmonster).
Bij bestelling aangeven.



Binnenafmeting 1840 mm, 4 gecoate legborden resp. 8 legborden bij 1600 mm, voor 5 ordnerhoogtes

Opslaan in lijst

€ 1.122,67/ stukexcl. btw

€ 1.358,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CP
Breedte
1600 mm
Diepte
400 mm
Hoogte
1950 mm
RAL-nummer
7035