Eriks
CP

Schuifdeurkast hoogte 1950mm

Schuifdeurkast hoogte 1950 mm

•    Hoogwaardige plaatstaal-constructie
Opzetkasten gelijksluitend met grondkast te maken.
Kasten in 1600 mm breedte met scheidingswand.
•     Afsluitbare schuifdeuren
Lichtlopende deuren lopen met kogellagerrollen in speciale railgeleider.
Draai-drukcilinderslot met 2 sleutels.
•     Variabele legborden
In hoogte verstelbare in 15 mm-raster.
Draagkracht per legbord ca. 50 kg.
•     Standaardlak:
Ombouw en deuren in RAL 7035 lichtgrijs.
•     Standaardkleuren zonder meerprijs
Een- en tweekleurige kleurcombinaties zonder meerprijs (zie kleurmonster).
Bij bestelling aangeven.



Binnenafmeting 1840 mm, 4 gecoate legborden resp. 8 legborden bij 1600 mm, voor 5 ordnerhoogtes

Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Schuifdeurkast hoogte 1950mm
ProductBreedte [mm]Diepte [mm]Hoogte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw