Eriks
CP

CP Schuifdeurkast 7035 hoogte 1000mmxB1600xD600mm

  • ERIKS:11818863
  • Fabrikant:4330816962855
Image 1
Buffet-, schuifdeurenkast TM, RAL 7035, lichtgrijs

• Keurige afwerking
Stabiele plaatstaalconstructie, hoogte: 1000 mm.
Draai-/drukcilinderslot incl. 2 sleutels.
Vanaf kastbreedte 1600 mm met tussenwand.
Bovenzijde kast met zwarte geribbelde rubbermat.
• Lichtlopende schuifdeuren
Met speciale kogellagerrollen.
In stabiele kunststof geleiders.
• 2 legplanken
Verzinkt en verstelbaar in een rasterhoogte van 15 mm.
70 kg draagvermogen bij gelijkmatig verdeelde belasting.
• Standaardlak
Behuizing en deuren in RAL 7035 lichtgrijs.
Behuizing RAL 7035 lichtgrijs, deuren RAL 5010 gentiaanblauw.
Behuizing : RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5012 lichtblauw.
Andere standaardkleuren, zonder meerprijs, in een- en tweekleurige combinaties voor kast en deuren, zijn op aanvraag leverbaar.
Opslaan in lijst

€ 954,86/ stukexcl. btw

€ 1.155,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CP
Breedte
1600 mm
Diepte
600 mm
Hoogte
1000 mm
RAL-nummer
7035