Eriks
CP

Lage gereedschapskast met schuifdeuren hoogte 1000mm

Buffet-, schuifdeurenkast TM, RAL 7035, lichtgrijs

•    Keurige afwerking
Stabiele plaatstaalconstructie, hoogte: 1000 mm.
Draai-/drukcilinderslot incl. 2 sleutels.
Vanaf kastbreedte 1600 mm met tussenwand.
Bovenzijde kast met zwarte geribbelde rubbermat.
•    Lichtlopende schuifdeuren
Met speciale kogellagerrollen.
In stabiele kunststof geleiders.
•    2 legplanken
Verzinkt en verstelbaar in een rasterhoogte van 15 mm.
70 kg draagvermogen bij gelijkmatig verdeelde belasting.
•    Standaardlak
Behuizing en deuren in RAL 7035 lichtgrijs.
Behuizing RAL 7035 lichtgrijs, deuren RAL 5010 gentiaanblauw.
Behuizing : RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5012 lichtblauw.
Andere standaardkleuren, zonder meerprijs, in een- en tweekleurige combinaties voor kast en deuren, zijn op aanvraag leverbaar.
Image 1
  • 8
  • 6
  • 5
  • 4
  • 5
  • 6
  • 8
14 of Lage gereedschapskast met schuifdeuren hoogte 1000mm
ProductBreedte [mm]Diepte [mm]Hoogte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw