Eriks
CP

CP Schuifdeurkast 2069-00 7035/5010

  • ERIKS:12963332
  • Fabrikant:4050646318492
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gereedschapskast met schuifdeuren, korpus RAL 7035 / deuren RAL 5010

•    Keurige afwerking
Stabiele plaatstaalconstructie, hoogte: 1950 mm.
Draai-/drukcilinderslot incl. 2 sleutels.
Vanaf kastbreedte 1600 mm met tussenwand
•    Lichtlopende schuifdeuren
Met speciale kogellagerrollen.
In stabiele kunststof geleiders.
•    Legplanken
Verzinkt en verstelbaar in een rasterhoogte van 15 mm.
70 kg draagvermogen bij gelijkmatig verdeelde belasting.
•    Standaardlak
Behuizing en deuren in RAL 7035 lichtgrijs.
Behuizing RAL 7035 lichtgrijs, deuren RAL 5010 gentiaanblauw.
Behuizing : RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5012 lichtblauw.
Andere standaardkleuren, zonder meerprijs, in een- en tweekleurige combinaties voor kast en deuren, zijn op aanvraag leverbaar.
Opslaan in lijst

€ 954,06/ stukexcl. btw

€ 1.154,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CP
Breedte
1200 mm
Diepte
600 mm
Hoogte
1950 mm
RAL-nummer
7035/5010
Aantal legborden
4