Gereedschapskast met schuifdeuren, RAL 7035, lichtgrijs
• Keurige afwerking
Stabiele plaatstaalconstructie, hoogte: 1950 mm.
Draai-/drukcilinderslot incl. 2 sleutels.
Vanaf kastbreedte 1600 mm met tussenwand
• Lichtlopende schuifdeuren
Met speciale kogellagerrollen.
In stabiele kunststof geleiders.
• Legplanken
Verzinkt en verstelbaar in een rasterhoogte van 15 mm.
70 kg draagvermogen bij gelijkmatig verdeelde belasting.
• Standaardlak
Behuizing en deuren in RAL 7035 lichtgrijs.
Behuizing RAL 7035 lichtgrijs, deuren RAL 5010 gentiaanblauw.
Behuizing: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5012 lichtblauw.
Andere standaardkleuren, zonder meerprijs, in een- en tweekleurige combinaties voor kast en deuren, zijn op aanvraag leverbaar.