Eriks
CP

CP Schuifdeurenkast 1950x1200x500mm RAL 7035

  • ERIKS:11818450
  • Fabrikant:4330816336809
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gereedschapskast met schuifdeuren, RAL 7035, lichtgrijs

• Keurige afwerking
Stabiele plaatstaalconstructie, hoogte: 1950 mm.
Draai-/drukcilinderslot incl. 2 sleutels.
Vanaf kastbreedte 1600 mm met tussenwand
• Lichtlopende schuifdeuren
Met speciale kogellagerrollen.
In stabiele kunststof geleiders.
• Legplanken
Verzinkt en verstelbaar in een rasterhoogte van 15 mm.
70 kg draagvermogen bij gelijkmatig verdeelde belasting.
• Standaardlak
Behuizing en deuren in RAL 7035 lichtgrijs.
Behuizing RAL 7035 lichtgrijs, deuren RAL 5010 gentiaanblauw.
Behuizing: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5012 lichtblauw.
Andere standaardkleuren, zonder meerprijs, in een- en tweekleurige combinaties voor kast en deuren, zijn op aanvraag leverbaar.
Opslaan in lijst

€ 849,07/ stukexcl. btw

€ 1.027,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CP
Breedte
1200 mm
Diepte
500 mm
Hoogte
1950 mm
RAL-nummer
7035
Aantal legborden
4