Eriks
CP

CP Ruime deurkast 8932-503 7035/5010

  • ERIKS:14342052
  • Fabrikant:4053569729345
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kantoor-vleugeldeurkast (RAL 7035/5010) met 4 verstelbare legborden

Deze grote gereedschapskasten zijn voorzien van 4 verstelbare legborden en zijn verkrijgbaar in vele kleuren en maten.

•    Materiaal: plaatstaal, kwalitatief hoogwaardig gemoffeld
•    Vleugeldeuren: in het midden versterkt, ophanging met draaibout, openingshoek 110°
•    Sluiting: gepatenteerd, 3-grendelig greepslot met Ergo-Lock 4.0 met 2 sleutels
•    Eenvoudig te sluiten –dichtdrukken zonder dat de kast door de sluitstang wordt beschadigd
•    Gemakkelijk te openen –ook met handschoen
•    Legborden: 4, verzinkt, in hoogte verstelbaar in 15-mm-raster
•    Draagvermogen legbord: 70 kg
•    met 3 laden onder
•    100% volledig uittrekbaar
•    Telescooprailgeleiding
•    Draagvermogen: 50 kg
•    Kleurencombinaties: behuizing standaard in RAL 7035 lichtgrijs. Andere kleuren in een- of tweekleurig lakwerk zonder meerprijs leverbaar (zie kleurenlijst).
Opslaan in lijst

€ 1.324,44/ stukexcl. btw

€ 1.602,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CP
Breedte
1200 mm
Diepte
600 mm
Hoogte
1950 mm
RAL-nummer
7035/5010